※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHP-HB31-10 ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用 YOKOHAMA(横浜ゴム) 59523969 CHP-HB31-10 ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用 YOKOHAMA(横浜ゴム) 59523969 CHP-HB31-10 ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用 YOKOHAMA(横浜ゴム) 59523969

ホースプロテクター”CHP-HB”(ほつれ防止タイプ) 短尺用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59523969 品番CHP-HB31-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

筒状タイプの特殊な織込みをしている為、ハサミで切断してもほつれが出ないようにしました。
熱ゴテなどで端部加工する必要が無く、火傷の心配が無いので安全です。
ハサミで切断した後、直ぐに装着できるので作業工数が減ります。
耐摩耗性に優れております。

用途
ホース破損時の飛散防止に。
ホース本体の磨耗防止に。
トラスコ品番161-4091 材質6ナイロン 厚さ(mm)1.15 長さ(m)10 内径(mm)31.5 適合ホース内径×外径(Φmm)120×230
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする