超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナーR(mm)1 刃径(Φmm)20 注文コード59524002 品番UVX-TI-5FL 20×R1×60-SL
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はコーナーR・刃径など41種類から選べます 他の種類を見る

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。
難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。

刃径(Φmm)20 材質超硬合金(Carbide) 首下長(mm)60 刃長(mm)40 刃数5 全長(mm)120 被削材ステンレス鋼(〜35HRC):〇、チタン合金:◎ シャンク径(Φmm)20 首径(mm)19.5 表面処理FXコーティング コーナーR(mm)1 ねじれ角(°)41/42/43 外径許容差(mm)0〜-0.050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする