※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワダチコンベヤ(轍産業)
ワダチコンベヤ(轍産業)の 搬送
ワダチコンベヤ(轍産業)の コンベヤ
ワダチコンベヤ(轍産業)の ベルトコンベヤ
SB35型 船底型/モータプーリ駆動式 ベルト幅350MM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59524030
品番
SB35-M1.5KW-15M
参考基準価格(税別)
¥2,867,400
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
パイプ溶接によるフレーム構造のため、堅牢で狂いが少なく、ベルトの消耗度も極少です。
トラスコ品番
362-8764
ベルト幅(mm)
350
機長(mm)
15000
角度(°)
トラフ:20
最大運搬力(m
3
/h)(50Hz)
21
ベルト速度(m/min)(50Hz)
34
ベルト速度(m/min)(60Hz)
40.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
230,000
/
税込
¥
253,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません