※ふるい・受皿・蓋は付属していません。

電磁式ふるい振とう機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59524039 品番 BA200N(50Hz)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439,800円となります。
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。

仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 寸法(mm)400×310×130 質量(kg)約27 電源AC100V・50Hz・450W 使用寸法使用ふるい:200Φ、203Φ×高さ 25/50mm 振盪数(min-1[r.p.m])3000(50Hz) 振幅(mm)デジタル 2.0 タイマー1〜99分
注意
※ふるい・受皿・蓋は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする