画像準備中

ターピー 耐水シート #7000

(18件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ODグリーン 仕上り寸法(m)20×10 注文コード59524118 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は色・呼び寸法・仕上り寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。

規格20×10m 仕上り寸法(m)20×10 質量(kg)78.4 タイプ継ぎ目あり 用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。 形状折りたたみタイプ ODグリーン 長さ(m)20 厚さ#7000 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)約100 幅(m)10 特性耐水 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
注意
※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。
※強度・耐水圧等はメーカー測定値の代表的な数値(比較)であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品説明動画

【耐水圧試験】#7000耐水シート・#3000ターピーシート
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33166499
2024-05-15
用途:
カーポートの仮の屋根に使用
丸山建設株式会社 様

雨がにじむこともなく、特に問題ないように思います。ハトメの箇所がもう少し多いとよかったのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
33166483
2023-12-22
用途:
普段使い・・・農園の堆肥オーニング用
その他業種

従来は圧手のブルーシートを活用しておりましたが、紫外線に弱くて1年持てば良い方でした。
 今回は耐候性品質を重要視して本品を選定しました。 生地もしっかりして厚みあり、重量感も充分ゆえきっと長期の耐候性が期待出来そうです。
 3年持てば充分かと考えております。

2人が参考にしています
対象商品:
87035094
2023-01-04
用途:
冬の雨風対策
その他業種

風にも強く,勿論強度あり、長く使えそう。
はと目の数も丁度良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
87035085
2022-11-28
用途:
オーニングテント
祐宝丸 様

様々なオーニング用に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
33166483
2022-06-25
用途:
管理機小屋用、簡易シート

耐候年数が約5年とあり、購入。まだ、装着後、日も浅いので即断できませんが、使ってみた感じが良かったので追加注文しました。欲をいえばハトメ数がもう少し多いと更に使いやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
33166483
2022-02-15
用途:
小屋の入り口雨の吹入防止のカーテンとして
森の鍼灸院 様

パイプに巻き付けてロールアップカーテンのように使っています、厚みもあり丈夫そうです、実寸法は表記通りだったらゆうことなしです。

2人が参考にしています
対象商品:
87035085
2021-05-16
用途:
車のカバーのカバーとして
金融・保険業

同社の5000番の銀色のシートをスズキカプチーノのカバーにしてます。9ヵ月経過して雨が染み込んでしまったので5000番の雨避けに9000番を屋根のように被せて使ってます。風対策でロープ2本で車体に縛り、四隅はゴムバンドでコンクリートブロックに結んであります。まだ新品なので当然問題はありません。晴天率の高い千葉県に住んでいて終日ひなたに置いてあるので紫外線によるダメージは大きいので長持ちしてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
87035085
2020-11-09
用途:
倉庫に入らない器材の保護用として使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

現時点では、満足しています。しかしながら耐水性などはこの冬季を過ごしてはじめてコメント出来ると思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする