画像準備中

ターピー UVシート #5000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(m)20 仕上り寸法(m)20×20 注文コード59524206 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は呼び寸法・長さ・仕上り寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・強度に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約4倍/耐候年数約4年(目安)
強度 :引張強度は2倍以上、引裂強度は2倍以上。
耐水圧:約1.5倍/耐水圧5M

規格20×20m 仕上り寸法(m)20×20 質量(kg)107.6 タイプ継ぎ目あり 用途長期使用を目的とした資材カバーや防水対策の野積み養生、湾岸関係の荷物用カバー、簡易倉庫資材や林野山間部、景観に配慮が必要な場所でのカバー等。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.47 ODグリーン 長さ(m)20 厚さ#5000 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)約100 幅(m)20 特性耐UV、耐候、耐雨、耐風 材質(ロープ)ポリプロピレン
注意
※耐候年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。
※強度・耐水圧等はメーカー測定値の代表的な数値(比較)であり、保証値ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする