画像準備中

ターピー エコサーティシートUV #5000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ODグリーン 長さ(m)15 仕上り寸法(m)15×15 注文コード59524380 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は色・長さ・仕上り寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

CO2抑制剤配合の超厚手#5000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。

用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材や林野山間、緑地地帯工事の養生材など。 形状折りたたみタイプ 質量(kg)60.5 ODグリーン タイプ継ぎ目あり 長さ(m)15 規格15×15m 厚さ#5000 材質(シート)ポリエチレン 仕上り寸法(m)15×15 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)約100 幅(m)15 特性耐UV 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする