萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の UVシート
ターピー エコサーティシートUV #5000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ODグリーン
長さ(m)
20
仕上り寸法(m)
20×20
注文コード
59524398
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
色・長さ・仕上り寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
CO2抑制剤配合の超厚手#5000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。
用途
長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材や林野山間、緑地地帯工事の養生材など。
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
107.6
色
ODグリーン
タイプ
継ぎ目あり
長さ(m)
20
規格
20×20m
厚さ
#5000
材質(シート)
ポリエチレン
仕上り寸法(m)
20×20
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約100
幅(m)
20
特性
耐UV
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950