M12 FUEL 5mm ランダムオービットサンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59524721 品番M12 FROS50-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

優れた制御性を兼ね備えたランダムオービットサンダー
速度調整ダイヤル(3,200-12,000rpm)を駆使し様々な用途に対応
低速でも負荷に負けない制御性、デリケートな作業も容易に
確実な車体研磨及びパテ除去(M12 FUEL 150mm ランダムオービットサンダー(5.0mm))
一日中快適な、手に優しい人間工学設計
工具不要でバッキングプレートを交換
集塵機対応、取り外しも工具不要、右出し左出し用のセット

付属品本体、カプラー、バッキングプレート(マジックテープ式) 、バッキングプレート(接着式)、集塵機接続口(アタッチメント)左出し用 、集塵機接続口(アタッチメント)右出し用 、2.5mm六角棒レンチ、取付けボルト×2 適合バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM-ION 長さ(mm)210 質量(kg)0.95 電圧(V)12 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)3200-12000 機能燃料ゲージ、LEDライトl 径(mm)オービタル:5
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする