商品
アサダ
アサダの 空調配管工具
アサダの マニホールド
アサダの ゲージマニホールド
回収バッグ(大)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
59524897
品番
HR021
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
最大充填:170(R290) / 200(R600a)
容量(L)
最大充填:約70
圧力
最高充填:0.00MPa(大気圧)
対応
冷媒:R290、R600a
大きさ
W600×L1350mm
ポートサイズ
1/4”オスフレア(ムシバルブ無)