画像準備中

ゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びNO.4-40UNC 仕様●測定するねじの種類:ユニファイインサートねじ●測定するねじの仕様:めねじ ゲージWP 注文コード59525323 品番HL-LG WP 2B NO.4-40UNC
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び・仕様・ゲージなど290種類から選べます 他の種類を見る
仕様●測定するねじの種類:ユニファイインサートねじ●測定するねじの仕様:めねじ 規格- 呼びNO.4-40UNC 精度2B ゲージWP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
1人が参考にしています
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする