商品画像

FES-6x4-10-BU カラ-柔軟フッ素チューブ アオイ 59525728 FES-6x4-10-BU カラ-柔軟フッ素チューブ アオイ 59525728

カラ-柔軟フッ素チューブ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード59525728 品番FES-6x4-10-BU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など72種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。

仕様負圧:-0.1MPa 材質PTFE 最高使用圧力1.4MPa 最小曲げ半径(mm)20 製品質量(g)41/m 耐熱温度(℃)-40〜+260(凍結不可)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする