OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の 芯だし・位置測定
ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
PT1/16-28
仕様
●測定するねじの種類:管用テーパ/管用平行●測定するねじの仕様:おねじ/めねじ
ゲージ
SET
注文コード
59526364
品番
TG SET PT1/16-28
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・ゲージ
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●測定するねじの種類:管用テーパ/管用平行●測定するねじの仕様:おねじ/めねじ
規格
JIS(ISO)
呼び
PT1/16-28
精度
-
ゲージ
SET