画像準備中

ゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びPT1/8-28 仕様●測定するねじの種類:管用テーパ●測定するねじの仕様:めねじ ゲージP 注文コード59526416 品番TG P PT1/8-28
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び・仕様・ゲージなど290種類から選べます 他の種類を見る
仕様●測定するねじの種類:管用テーパ●測定するねじの仕様:めねじ 規格従来JIS 呼びPT1/8-28 精度- ゲージP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
1人が参考にしています
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする