OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の 芯だし・位置測定
ゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
R1/2-14
仕様
●測定するねじの種類:管用テーパ/管用平行●測定するねじの仕様:おねじ/めねじ
ゲージ
SET
注文コード
59526538
品番
TG SET R1/2-14
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・ゲージ
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●測定するねじの種類:管用テーパ/管用平行●測定するねじの仕様:おねじ/めねじ
規格
JIS(ISO)
呼び
R1/2-14
精度
-
ゲージ
SET