OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の 芯だし・位置測定
ゲージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
R1/4-19
仕様
●測定するねじの種類:管用テーパ●測定するねじの仕様:おねじ
ゲージ
R
注文コード
59526583
品番
TG R R1/4-19
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・ゲージ
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●測定するねじの種類:管用テーパ●測定するねじの仕様:おねじ
規格
JIS(ISO)
呼び
R1/4-19
精度
-
ゲージ
R