OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の 芯だし・位置測定
ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
R1-11
仕様
●測定するねじの種類:管用テーパ/管用平行●測定するねじの仕様:おねじ/めねじ
ゲージ
SET
注文コード
59526626
品番
TG SET R1-11
参考基準価格(税別)
¥212,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・ゲージ
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●測定するねじの種類:管用テーパ/管用平行●測定するねじの仕様:おねじ/めねじ
規格
JIS(ISO)
呼び
R1-11
精度
-
ゲージ
SET