OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の 芯だし・位置測定
ゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M4×0.7
仕様
●測定するねじの種類:メートルインサートねじ●測定するねじの仕様:めねじ
ゲージ
GPWP
注文コード
59526732
品番
HL-LG GPWP 2 M4×0.7
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・ゲージ
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●測定するねじの種類:メートルインサートねじ●測定するねじの仕様:めねじ
規格
-
呼び
M4×0.7
精度
2
ゲージ
GPWP