OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の 芯だし・位置測定
ゲージ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M1.7×0.35
仕様
●測定するねじの種類:メートル●測定するねじの仕様:めねじ
ゲージ
GPIP
注文コード
59526827
品番
LG GPIP 2 M1.7×0.35
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・ゲージ
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●測定するねじの種類:メートル●測定するねじの仕様:めねじ
規格
従来JIS
呼び
M1.7×0.35
精度
2
ゲージ
GPIP