※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の 芯だし・位置測定
ゲージ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M3.5×0.6
仕様
●測定するねじの種類:メートル●測定するねじの仕様:おねじ
ゲージ
IR
注文コード
59528096
品番
LG IR 2 M3.5×0.6
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・ゲージ
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●測定するねじの種類:メートル●測定するねじの仕様:おねじ
規格
従来JIS
呼び
M3.5×0.6
精度
2
ゲージ
IR