OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ツーリング
OSG(オーエスジー)の 芯だし・位置測定
ゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M3×0.5
仕様
●測定するねじの種類:メートル●測定するねじの仕様:めねじ
ゲージ
GPIP
注文コード
59528123
品番
LG GPIP 2 M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・ゲージ
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
仕様
●測定するねじの種類:メートル●測定するねじの仕様:めねじ
規格
従来JIS
呼び
M3×0.5
精度
2
ゲージ
GPIP