案内板

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59528160 品番GP-43WLN
参考基準価格(税別)¥57,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

片面ホワイトボード、片面ビニールレザーの案内板です。組立の際に高さを1100mm、1400mmのどちらかに選択して使用することができます。

付属品マーカー(赤・青各1本)、イレーザー1個 材質板面:スチール/レザー(ベージュ)、脚部:スチールパイプ・粉体塗装・Φ30mmナイロン双輪キャスター4個 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×400×1100/1400 有効寸法(mm)板面:横566×縦866 グリーン購入法適合
注意
※組み立て時に高さ1100または高さ1400mmを選択できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする