OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ボールハイスエンドミル
粉末ハイスボールエンドミル CPM 2刃 CPM-EBD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59528516
品番
CPM-EBD R10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
20
シャンク径(mm)
20
材質
粉末ハイス(CPM)
刃長(mm)
38
刃数
2
全長(mm)
160
表面処理
ノンコーティング
ボール半径R(mm)
10
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇