画像準備中

粉末ハイスボールエンドミル CPM 2刃 CPM-EBD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59528595 品番CPM-EBD R4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,310
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
刃径(mm)8 シャンク径(mm)8 材質粉末ハイス(CPM) 刃長(mm)14 刃数2 全長(mm)100 表面処理ノンコーティング ボール半径R(mm)4 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする