画像準備中

テーブル

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル 材質天板:木製・メラミン化粧板・23mm厚・ソフトエッジ、脚部:Φ38.1mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー/ブラック)・アジャスター付(アジャスター脚のみ)、脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバー/ブラック)・ABS樹脂、配線ボックスカバー(配線ボックス付のみ):アルミ・アルマイト(シルバー)、配線ボックストレー(配線ボックス付のみ):スチール・メラミン焼付塗装(シルバー) 注文コード59529499 品番CO-M107-NK
参考基準価格(税別)¥83,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は種別・色・材質など156種類から選べます 他の種類を見る

豊富なバリエーションで多様なミーティングスペースを演出。移動性に優れた片側キャスター脚や配線ボックス付タイプをラインアップしオープンスペースでの使用やモバイルワークにも最適です。

材質天板:木製・メラミン化粧板・23mm厚・ソフトエッジ、脚部:Φ38.1mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー/ブラック)・アジャスター付(アジャスター脚のみ)、脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバー/ブラック)・ABS樹脂、配線ボックスカバー(配線ボックス付のみ):アルミ・アルマイト(シルバー)、配線ボックストレー(配線ボックス付のみ):スチール・メラミン焼付塗装(シルバー) 質量(kg)18.5 ナチュラル タイプアジャスター脚・配線ボックスなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×750×720 グリーン購入法適合 脚間(mm)816
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする