適合折りたたみイス:No.201P、No.202P・No.211P、No.221P、No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装、床面:ターポリンシート張り、脚部:Φ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)質量(kg)21収納数No.201P、No.202P・No.211P、No.221P:最大30脚、No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP:最大50脚寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×1122×1830