テーブル

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59533760 品番 VAR-07-1212S-N
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ベーシックなスクエアタイプ。並べて使えば大型ミーティングテーブルにも変化。

材質配線ボックスカバー:ABS樹脂成型品(ホワイト)、配線ボックストレー:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、脚部:、Φ48.6mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・Φ60mmウレタン双輪キャスター脚(4脚共ストッパー付)、、天板:木製・メラミン化粧板・25mm厚・ポリオレフィン樹脂エッジ、脚受部:、アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装(シルバーメタリック)・ABS樹脂 質量(kg)35.0 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする