大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
ニッケル ラミクス(H2)BタイトD3.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
長さ(mm)
4
注文コード
59536341
品番
1.7X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,062
販売価格(税別)
¥
30,056
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
寸法H(mm)
0.2
寸法a(mm)
0.5
寸法D(mm)
3
寸法M(mm)
1.55
寸法E(Φmm)
2
ねじの呼びd
1.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧