大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
3カ-W ラミクス H2 PSタイト D3.0
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20000個)
注文コード
59536368
品番
1.6X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,296
販売価格(税別)
¥
80,269
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
0.35
寸法d(mm)
1.66
寸法D(mm)
3
ねじの呼びd
1.6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧