曜日別特売

インサート (PHOENIX PFAL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼びFR1204-W注文コード59536557品番OP-CTI DP010 FR1204-W
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ツールNo.7820501材質DP010呼びFR1204-Wコーナー形状0.4×45°寸法LE(mm)-切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする