画像準備中

インサート (PHOENIX PFB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)7 材質XP3225 呼びPFB080-SP 注文コード59536697 品番OP-CTI XP3225 PFB080-SP
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法L・材質・呼びなど39種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ツールNo.7820030 材質XP3225 厚さ(mm)2.4 寸法L(mm)7 呼びPFB080-SP ボール半径(mm)4 切刃数2 有効R角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする