1.6X3 3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0 大阪魂 59536989 1.6X3 3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0 大阪魂 59536989 1.6X3 3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0 大阪魂 59536989

3カ-W ラミクス H2 PSタイトD3.0

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10000個) 注文コード 59536989 品番 1.6X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,482
販売価格(税別)
41,347
長さ(mm)3 ピッチ(mm)0.35 寸法d(mm)1.66 寸法a(mm)0.5 寸法D(mm)3 寸法k(mm)0.2 寸法e(Φmm)1.9 ねじの呼びd1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする