インサート (PHOENIX PFB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)22.5材質XP3225呼びPFB300-SP注文コード59536995品番OP-CTI XP3225 PFB300-SP
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様●ツールNo.7820036材質XP3225厚さ(mm)7寸法L(mm)22.5呼びPFB300-SPボール半径(mm)15切刃数2有効R角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする