画像準備中

インサート (PHOENIX PFR)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)10 材質XP3225 呼びPFR120R03-ST 注文コード59537196 品番OP-CTI XP3225 PFR120R03-ST
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は寸法L・材質・呼びなど76種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外周刃長LE(mm):4●ツールNo.7820208 材質XP3225 寸法L(mm)10 呼びPFR120R03-ST 寸法W1(mm)12 コーナー半径(mm)0.3 厚さS(mm)3 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする