OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PFR)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
18.5
材質
XP3225
呼び
PFR250R05-ST
注文コード
59537512
品番
OP-CTI XP3225 PFR250R05-ST
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・呼び
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外周刃長LE(mm):8.3●ツールNo.7820224
材質
XP3225
寸法L(mm)
18.5
呼び
PFR250R05-ST
寸法W1(mm)
25
コーナー半径(mm)
0.5
厚さS(mm)
6
切刃数
2
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)