OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PRC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
XC5035
呼び
RPHT10T3MOEN-SM
仕様
●ツールNo.7815010
注文コード
59537817
品番
OP-CTI XC5035 RPHT10T3MOEN-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,300
この商品は
材質・呼び・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツールNo.7815010
材質
XC5035
呼び
RPHT10T3MOEN-SM
厚さS(mm)
3.97
コーナー数
4
逃げ角(°)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59537817
OP-CTI XC5035 RPHT10T3MOEN-SM
59537783
OP-CTI XC5035 RPHT10T3M8EN-SM
インサート (PHOENIX PRC)
OSG(オーエスジー)
1箱(10個)
¥
24,980
税込
¥
27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)