画像準備中

インサート (PHOENIX PRC)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質XC5040 呼びRPHT1605M8EN-SM 仕様●ツールNo.7816052 注文コード59537896 品番OP-CTI XC5040 RPHT1605M8EN-SM
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は材質・呼び・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ツールNo.7816052 材質XC5040 呼びRPHT1605M8EN-SM 厚さS(mm)5.56 コーナー数8 逃げ角(°)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする