OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PRC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
XC1015
呼び
RPHW1605MOSN
仕様
●ツールNo.7812019
注文コード
59537975
品番
OP-CTI XC1015 RPHW1605MOSN
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツールNo.7812019
材質
XC1015
呼び
RPHW1605MOSN
厚さS(mm)
5.56
コーナー数
8
逃げ角(°)
11
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)