OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PRC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
XP6015
呼び
RPMT10T3M8EN-HR
仕様
●ツールNo.7824083
注文コード
59537993
品番
OP-CTI XP6015 RPMT10T3M8EN-HR
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツールNo.7824083
材質
XP6015
呼び
RPMT10T3M8EN-HR
厚さS(mm)
3.97
コーナー数
8
逃げ角(°)
11
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)