画像準備中

インサート (PHOENIX PAS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 材質XC3025 注文コード59538273 品番OP-CTI XC3025 SNKU1505AZER-GM
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●さらい刃(副切れ刃):3.65●ツールNo.7819061 材質XC3025 呼びSNKU1505AZER-GM コーナー半径(mm)1 厚さS(mm)7.18 切刃数8 寸法IC(mm)15.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする