OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PAS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
XP2040
注文コード
59538282
品番
OP-CTI XP2040 SNKU1505AZER-GM
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃(副切れ刃):3.65●ツールNo.7813061
材質
XP2040
呼び
SNKU1505AZER-GM
コーナー半径(mm)
1
厚さS(mm)
7.18
切刃数
8
寸法IC(mm)
15.88
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)