OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PD)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
CK110
呼び
XCMT073106ER-DN
注文コード
59538386
品番
OP-CTI CK110 XCMT073106ER-DN
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法L×W(mm):7.11×7.11●ツールNo.7823267
材質
CK110
厚さ(mm)
3.1
呼び
XCMT073106ER-DN
コーナー半径(mm)
0.6
切刃数
4
適合ボディタイプ
Φ21~24.5
逃げ角(°)
8
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)