OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PD)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
XP9020
呼び
XCMT094008ER-DM
注文コード
59538438
品番
OP-CTI XP9020 XCMT094008ER-DM
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法L×W(mm):9.62×9.62●ツールNo.7823069
材質
XP9020
厚さ(mm)
4
呼び
XCMT094008ER-DM
コーナー半径(mm)
0.8
切刃数
4
適合ボディタイプ
Φ29~33.5
逃げ角(°)
8
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)