画像準備中

インサート (PHOENIX PD)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 材質CK110 呼びXCMT094008ER-DN 注文コード59538447 品番OP-CTI CK110 XCMT094008ER-DN
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・呼び・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法L×W(mm):9.62×9.62●ツールNo.7823269 材質CK110 厚さ(mm)4 呼びXCMT094008ER-DN コーナー半径(mm)0.8 切刃数4 適合ボディタイプΦ29~33.5 逃げ角(°)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする