OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PD)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
XP1010
呼び
XCMT094008ER-DR
注文コード
59538456
品番
OP-CTI XP1010 XCMT094008ER-DR
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法L×W(mm):9.62×9.62●ツールNo.7823169
材質
XP1010
厚さ(mm)
4
呼び
XCMT094008ER-DR
コーナー半径(mm)
0.8
切刃数
4
適合ボディタイプ
Φ29~33.5
逃げ角(°)
8
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)