OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PSE, PSEL)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
XP2040
注文コード
59538754
品番
OP-CTI XP2040 ZDKT150508SR-GM
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃(副切れ刃):1.6●寸法L×W(mm):15×9.3●ツールNo.7813028
材質
XP2040
厚さ(mm)
5.56
呼び
ZDKT150508SR-GM
コーナー半径(mm)
0.8
切刃数
2
逃げ角(°)
15
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)