OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS18538
注文コード
59539052
品番
OPSP FS18538
参考基準価格(税別)
¥668
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):0.7●適用カッタ(適用インサート):PHPΦ14-16(SCMT04…)●ツールNo.7808100
全長(mm)
-
呼び
FS18538
おねじサイズ
-
トルクス規格
T06
適合スパナ
-
ねじサイズ
M1.8×3.8
適合ボディタイプ
-