OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS22550
注文コード
59539086
品番
OPSP FS22550
参考基準価格(税別)
¥604
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):1●適用カッタ(適用インサート):PHPΦ18.5-20.5(SCMT06…)●ツールNo.7808104
全長(mm)
-
呼び
FS22550
おねじサイズ
-
トルクス規格
T07
適合スパナ
-
ねじサイズ
M2.2×5
適合ボディタイプ
-