OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS30573A
注文コード
59539165
品番
OPSP FS30573A
参考基準価格(税別)
¥604
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):2●適用カッタ(適用インサート):PRC10…SS/SFΦ20-40(RPH*10…)●ツールNo.7808116
全長(mm)
-
呼び
FS30573A
おねじサイズ
-
トルクス規格
T10
適合スパナ
-
ねじサイズ
M3×7.3
適合ボディタイプ
-