OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS35586
注文コード
59539192
品番
OPSP FS35586
参考基準価格(税別)
¥732
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):3.2●適用カッタ(適用インサート):PHC09…SS/SFΦ40/BOREΦ40-63(SDMT09…)、PRC12…PRC SS/SFΦ32.50/BOREΦ50-100(RPH*12…)●ツールNo.7808112
全長(mm)
-
呼び
FS35586
おねじサイズ
-
トルクス規格
T15
適合スパナ
-
ねじサイズ
M3.5×8.6
適合ボディタイプ
-